曜日別特売
VNB714B-50A-1DZ-X200 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71 SMC 57007431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71VNB714B-50A-1DZ-X200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径が78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
2
注文コード
57007431
品番
VNB714B-50A-1DZ-X200
参考基準価格(税別)¥58,140販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径
2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする