曜日別特売

ねじ口瓶 S-07 茶 黒蓋 ブチルパッキン 100本

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
注文コード
57036666
品番
250401
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

冷凍保存も可能な高精度バイアル。

材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
瓶の色:茶色
容量(mL)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
11.75×32
肉厚(mm)
0.9
口内径(Φmm)
4.7
耐冷凍容量(mL)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする