1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054

 

1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054
1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054
1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054
1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054
1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054
1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054
1008915 12匹のお手玉で指先体操 アイメディア 57043054

12匹のお手玉で指先体操

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57043054
品番
1008915
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

手の平サイズの十二支おてだま。やわらかい肌触りで、コロンとかわいい12匹のキャラクターたち。手・指を動かして頭のリフレッシュ! ジャグリングで楽しく遊びながら指先の運動に。干支の勉強にも使えるので、子供から年配の方まで幅広くおすすめです。お手玉としてだけでなく、お正月飾りとしても。持ち運びや収納に便利な巾着袋付き。※敷物は付いていません。

材質
お手玉:生地/ポリエステル 中材/ポリエステル、ガラス粒・巾着:ポリエステル
質量(g)
約385
寸法(Φ×高さH)(mm)
巾着:約底面130×170(紐含まず)
全長(cm)
お手玉:約7
適合年齢(歳)
3以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする