CAP-15 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-15 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086856
CAP-15 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086856

Wフェルールフィッティング CAP キャップCAP-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)15
15
1/8":3.18
1/8B:10.5
1/4":6.35
1/4B:13.8
3/8":9.53
3/8B:17.3
1/2":12.7
1/2B:21.7
5/8":15.87
3/4":19.05
7/8":22.23
1":25.4
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
内容量1個注文コード57086856品番CAP-15
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
適合管外径(Φmm)
15
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
24
寸法C(mm)
24.5
寸法G(mm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする