ユニット
コーンサイン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
工事中
注文コード
57167285
品番
385-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,140
3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
文字内容
工事中
トラスコ品番
740-1451
材質
PP発泡に高輝度反射シート貼り
寸法(mm)
515×300×95
質量(g)
200
取付方式
カラーコーン取付
板厚(mm)
4
表示寸法(mm)
495×295
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57167285
385-73
75369711
385-73A
コーンサイン 工事中
ユニット
1枚
¥
7,198
税込
¥
7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)