曜日別特売
TSCBT2-50-30-A 生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO 57235316

メイン画像

生体溶解性セラミッククロス(平織り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
トラスコ品番
818-7036
注文コード
57235316
品番
TSCBT2-50-30-A
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。
アスベストは一切含みません。
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
アスベストは一切含みません。

用途
溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。
トラスコ品番
818-7036
質量(kg)
1.82
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
2×50×30
仕様
接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
タイプ
テープタイプ
使用温度範囲(℃)
800
混率(%)
(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20
瞬間耐熱温度(℃)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする