3709.081 シンプレックス・スレッジハンマー タイプC ソフトメタル 径80 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57328827

シンプレックス・スレッジハンマー タイプC ソフトメタル 径80

商品レビューを投稿する
18日以内出荷18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57328827
品番
3709.081
参考基準価格(税別)¥54,760販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
ソフトメタル(金属)のスレッジハンマーです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途
敷石の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます
トラスコ品番
828-0132
全長(mm)
800
種類
アルミハンマー
頭径(Φmm)
80
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
アルミ
材質(ハウジング)
鋳鉄
主な用途
鉄工作業/金型作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする