曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援

優肌絆EasyCutペールオレンジ個包装 25mm×7m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
57332637
品番
MM3299
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)値下げ
¥449

優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。
個包装タイプです。
3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。
貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。
剥がすときの痛みを和らげます。
通気性にすぐれています。

材質
ポリエステル不織布・アクリル系(基材・粘着剤)
サイズ
25mm×7m
アズワン品番
60-1368-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする