曜日別特売
CPA245472V4 固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPA245472V4 固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350572
CPA245472V4 固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350572

固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンベンチ4段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
奥行(mm)610
間口(mm)1336
内容量1セット注文コード57350572品番CPA245472V4
参考基準価格(税別)¥122,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。

用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
間口(mm)
1336
奥行(mm)
610
均等積載量(kg/段)
272
トラスコ品番
768-5564
質量(kg)
44
色
スペックルグレー
高さ(mm)
1830
タイプ
連結型
棚段数(段)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする