PVP100A 圧着ソケット用交換ゴム コダマ 57356967

圧着ソケット用交換ゴムPVP100A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
呼び径(A)100A
トラスコ品番828-3161
828-3161
828-3126
828-3127
828-3144
828-3153
828-3110
828-3112
828-3113
828-3115
828-3116
828-3117
828-3118
828-3119
828-3120
828-3121
828-3123
828-3124
828-3125
828-3128
828-3129
828-3131
828-3132
828-3133
828-3134
828-3135
828-3136
828-3137
828-3138
828-3140
828-3141
828-3142
828-3143
828-3146
828-3148
828-3149
828-3150
828-3151
828-3152
828-3154
828-3156
828-3157
828-3158
828-3159
828-3160
828-3162
828-3163
828-3164
828-3165
828-3166
828-3167
828-3168
828-3169
828-3170
828-3171
内容量1セット(2個)注文コード57356967品番PVP100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
用途
製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
トラスコ品番
828-3161
呼び径(A)
100A
セット内容
説明書付き
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
480
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする