SPS45E00A1630-0Y 簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武) 57404500

簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は仕様・関連資料など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
関連資料
(7.33MB)
注文コード
57404500
品番
SPS45E00A1630-0Y
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造
Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。
● 小形・軽量で配管直付け可能
外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。
● 高精度な半導体圧力センサ方式
半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。
● 幅広い測定レンジと4?20mA出力
微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。

用途
● 防爆エリアでの圧力計測
可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。
● ガス圧力の監視・制御
可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。
● 液体タンクのレベル検出(圧力方式)
液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。
● 屋外設置を含む一般産業用途
IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
関連資料:(7.33MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする