曜日別特売
ARF112AS700B0 ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ azbil(旧:山武) 57418098

ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57418098
品番
ARF112AS700B0
参考基準価格(税別)¥1,040,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。
●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。
●3. 使いやすい操作性と視認性:
見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。
タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。
●4. 大容量データ保存と外部メディア対応:
CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。
古いデータの上書き/記録停止が選択可能。
●5. 充実したネットワーク機能:
LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。

用途
●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング
トレンド記録、異常時の自動メール通知
●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集
多点データの同時記録に最適
●3. 品質管理・トレーサビリティ:
製造工程のログ記録、履歴保存
Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保
●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携:
Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送
工場の集中監視システムの構築に利用
●5. 設備保全・メンテナンス記録:
長期データの記録による設備状態監視
故障予兆検知(トレンド解析)
関連資料:(3.79MB)
注意
※写真は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする