曜日別特売

クリスプ(自動首振タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57425245
品番
SUASSP2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
全閉ファンモーターを採用しています。
スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。
新冷媒R407Cを採用しています。

用途
全体空調が困難な空間への局所冷房。
トラスコ品番
207-3823
質量(kg)
80
タイプ
2口
電源(V)
三相200
キャスター
4個
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.5/2.9
本体寸法(mm)奥行
590
本体寸法(mm)高さ
1295
本体寸法(mm)幅
490
アズワン品番
64-3183-67
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.40/1.72
標準消費電力料金(50Hz)
18.9/23.22円/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする