USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。
最大2台、合計100Wの充電に対応します。
1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。
出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。
二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。