曜日別特売
10KFC-F-W 鋳鉄製合フランジ10K (白) リケン 57446489

鋳鉄製合フランジ10K (白)10KFC-F-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード57446489品番10KFC-F-W
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途
設備配管
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
合フランジ
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
155
表面処理
溶融亜鉛めっき
ボルト
M16
寸法C(mm)
120
寸法T(mm)
24
JIS規格
JIS B 2239
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
4
寸法f(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする