ZD-SPTQ6-W 多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 57451933

多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)ZD-SPTQ6-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57451933
品番
ZD-SPTQ6-W
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途
設備配管
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
材質
可鍛鋳鉄
形状
多口継手
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする