20K-FKG-L エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン 57454663

エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード57454663品番20K-FKG-L
参考基準価格(税別)¥23,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途
消火配管
呼び径(B)
2・1/2
寸法X1(mm)
Rc2・1/2
寸法S1(mm)
26
寸法d1(Φmm)
86
寸法d'1(Φmm)
94
寸法A(mm)
102
寸法D1(Φmm)
111
呼び径(A)
65
形状
エルボ
適合管
STPG-VS
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする