MRⅡ-RS 径違いソケット MRジョイントⅡ リケン 57466256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRⅡ-RS 径違いソケット MRジョイントⅡ リケン 57466256
MRⅡ-RS 径違いソケット MRジョイントⅡ リケン 57466256

径違いソケット MRジョイントⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は呼び径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
25×20
注文コード
57466256
品番
MRⅡ-RS
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

用途
給水給湯・温水
呼び径
25×20
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
36
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする