システムポリマー
コンパクト収納 手さげ付き袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×18個)
1箱(50枚×18個)
¥16,980
1箱(50枚×24個)
容量(L)
45
20
45
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
550×650
650×800
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×18個)
注文コード
57505974
品番
DH-450U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンパクトに収納保管、1枚ずつサッと取り出せる。結べる 手さげ付きポリ袋 持ち運びに便利、燃やしても有毒ガスは発生しません
用途
ごみ処理、保管など
容量(L)
45
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません