曜日別特売
PC-SF01-1 クラシック 自動給油器 PERMA 57574144

クラシック 自動給油器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
付属品標準グリース(SF01)
グリス吐出期間1カ月間
内容量1個(120mL)注文コード57574144品番PC-SF01-1
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。

質量(g)250ちょう度2高さ(mm)100幅(mm)70グリス吐出期間1カ月間最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40付属品標準グリース(SF01)材質スチールトラスコ品番216-7033アズワン品番65-2068-27危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする