曜日別特売
VXD292SJ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC 57578805

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
水用
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
AC110
注文コード
57578805
品番
VXD292SJ
参考基準価格(税別)¥53,190販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数
2
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
AC110
使用流体
水用
口径
50Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする