曜日別特売
VXK2220-02-2DR1 Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMC 57595745

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
57595745
品番
VXK2220-02-2DR1
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。

ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ポート数
2
作動方式
直動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする