曜日別特売
VXR2150D-04-8G 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 57601923

直動形2ポートソレノイドバルブ VXR21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC48(50/60Hz)
注文コード
57601923
品番
VXR2150D-04-8G
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)

ポート数
2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC48(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする