曜日別特売

105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は校正証明書・測定範囲など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
校正証明書
一般校正
測定範囲(mm)
1500~1600
注文コード
57664714
品番
OMS1-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥389,400

フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。
1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
ワークストッパ付
測定面は超硬合金チップ付
低圧装置付

測定範囲(mm)
1500~1600
基準棒(本)
2
校正証明書
一般校正
仕様
伸測カラー1本(50mm)
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57664714OMS1-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316037OMS1-1600P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
¥429,800
税込¥472,780
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
OMS1-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付) 105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ 1台 Mitutoyo(ミツトヨ) 【通販モノタロウ】