※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
PCD 3枚刃エンドミル レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:14
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:20
首下長(mm)
LH:38
LH:38
LH:52
LH:50
トラスコ品番
181-7243
181-5613
181-7243
182-0425
182-3510
181-8741
182-1996
181-8816
181-7177
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684981
品番
5495 14.001
参考基準価格(税別)
¥224,870
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途
アルミ、CFRP用。
トラスコ品番
181-7243
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:14
シャンク長(mm)
45
首下長(mm)
LH:38
刃径公差
±0.02
給油方式
内部給油
コーナーR(mm)
0.1
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:14
最大切込み(mm)
APMX:16