ネグロス電工
門形架台
SD-GSC6030
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合幅(mm)
(ラック)600
(ラック)300
(ラック)450
(ラック)600
(ラック)750
(ラック)900
寸法W(mm)
690
390
540
690
840
990
寸法H(mm)
300
150
200
300
400
500
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57832117
品番
SD-GSC6030
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合幅(mm)
(ラック)600
寸法W(mm)
690
寸法H(mm)
300
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
種類
指示金具
注意
※門形架台の設置間隔は2,000mm以内にしてください。
※積雪地では、門形架台の設置数を増やし、除雪してください。冷媒管ラックが変形する恐れがあります。
※幅の狭い冷媒管ラック、架台では高さを低く施工してくだい。 不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※冷媒管ラックの幅に合った門形架台で施工してください。
※壁面でのラックや配管の立ち上げには使用しないでください。