※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東通信機
警報用GPヒューズ
GP-40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
4
0.32
1
1.6
2
2.5
3.2
4
5
7.5
10
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837972
品番
GP-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
定格電流(A)
4
色
深緑
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)
250
保存温度(℃)
-40~85
定格遮断容量(A)
1500(AC/DC250V)、10000(AC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×11.5×20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.042
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
19