※メイン画像
トーエイライト
屋内外兼用エバーマット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
400
300
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57874873
品番
G1552
参考基準価格(税別)
¥262,300
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ポリエステル帆布の繊維は丈夫でシワになりにくく、吸湿性が少なく、耐侯性に優れ、虫やカビがつきにくいという特性を持っています。従来のビニロン帆布に比べしなやかな着地感が得られます。
用途
工場・倉庫・現場などのクッション材として。体操・走高跳用
トラスコ品番
207-7763
厚さ(mm)
400
材質/仕上
外被:ポリエステル6号防水帆布、芯材:ウレタンフォーム、上面:ポリエステルメッシュ
質量(kg)
52
寸法(縦×横×高さH)(cm)
200×300×40
幅(mm)
2000
色
グリーン
長さ(m)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,600
/
税込
¥
14,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません