曜日別特売
No2820 フィールドレインプラス パンツ 2820 KITA(喜多) 57890044

No2820 フィールドレインプラス パンツ 2820 KITA(喜多) 57890044
No2820 フィールドレインプラス パンツ 2820 KITA(喜多) 57890044

フィールドレインプラス パンツ 2820

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード57890044品番No2820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。
ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい!
裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。
サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
パンツのみです(上着は別売り)。

ブラックサイズM耐水圧(mmH2O)10000混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%股下(cm)73ウエスト(cm)74~84適応身長(cm)160~165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57890096
2024-11-04
用途: 子供の通学用
石田重機運送株式会社運輸・通信業

履きやすく、脱ぎやすく、動きやすくて満足しています。

対象商品 : 57890044
2021-09-02
用途: 庭仕事
その他業種

雨具はホームセンター等で必ず上下セットしかなく、大抵ズボンだけ駄目になり、その都度上下セットで買い替えてましたが、今回この商品を、しかし値段的にも不安は有りましたが、良いです
珍しくフロントにチャックも付いてるのでウエスト周りのゴアゴア感なくスッキリして履き心地も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする