曜日別特売
LH64-200K-39 プラスチックケース W154.4×H57.2×D108.2mm 0.21kg LH64-200Kシリーズ Pactec 57959879

プラスチックケース W154.4×H57.2×D108.2mm 0.21kg LH64-200Kシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-6470-62
内容量1個注文コード57959879品番LH64-200K-39
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。
パネル付で、内部構造がシンプルです。
パネル色はブラックで、平板形状のため加工が容易です。
内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップを用意しています。

仕様●外形サイズ:W154.4×H57.2×D108.2mm●質量:0.21kg●色/外装処理:PCボーン(アイボリー)アズワン品番65-6470-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする