曜日別特売

超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR16シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):16.7●全長(mm):185●刃長(mm):37●超硬長(mm):27●首下長(mm):125●柄径(Φ):16●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57983216品番BCPR167
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

先ムクタイプ。
粗刃、仕上刃2段仕上げ

仕様●刃径(Φ):16.7●全長(mm):185●刃長(mm):37●超硬長(mm):27●首下長(mm):125●柄径(Φ):16●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6698-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする