曜日別特売

超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR28シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):28.1●全長(mm):240●刃長(mm):46●超硬長(mm):36●首下長(mm):160●柄径(Φ):32●刃先長(mm):9●刃数:8●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57984354品番BCPR281
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

先ムクタイプ。
粗刃、仕上刃2段仕上げ

仕様●刃径(Φ):28.1●全長(mm):240●刃長(mm):46●超硬長(mm):36●首下長(mm):160●柄径(Φ):32●刃先長(mm):9●刃数:8●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6699-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする