曜日別特売
KM45BT22 ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所 58012484

 

KM45BT22 ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所 58012484
KM45BT22 ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所 58012484
KM45BT22 ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所 58012484

ケイフレックス45°コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)最大17
内容量1個注文コード58012484品番KM45BT22
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。

適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/22寸法H(mm)29規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじNPT3/4適合ケーブル外径(Φmm)最大17寸法G(mm)12.4寸法B(Φmm)35.5寸法A(Φmm)41.5質量(g/個)127主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする