曜日別特売
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946

KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946
KF-825GCH-ZWT1 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026946

フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
この商品は色・材質など160種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(フレーム)
ホワイト
材質
背・座/布地張り、肘当て/発泡ウレタン一体成型、肘受け/アルミダイキャストミラー仕上げ、ハンガー/強化ナイロン樹脂、ハンガー付、ナイロン双輪キャスター
注文コード
58026946
品番
KF-825GCH-ZWT1
参考基準価格(税別)¥264,200販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

フリップフラップ チェア エクストラハイバック 固定肘付 ランバーサポートなし ハンガーなし 樹脂脚 [TT×A3/Sブルー]。着座時の姿勢に応じて折り紙のように背もたれが3次元的に変化し、身体を支えてくれる新感覚のチェア「フリップフラップ」。集中・リラックス・リフレッシュの3モードの姿勢に無操作で追従する機能や、座面・ロッキング強弱など繊細な調節機能などを備えた充実のタスクチェアです。

用途
オフィスチェア フリップフラップチェア
色(座面)
ブラックT
色(フレーム)
ホワイト
全高(mm)
1025
本体質量(kg)
25.5
材質
背・座/布地張り、肘当て/発泡ウレタン一体成型、肘受け/アルミダイキャストミラー仕上げ、ハンガー/強化ナイロン樹脂、ハンガー付、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
25.5
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×555×1025
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
色(脚部)
アルミミラー
背タイプ
エクストラハイバック
ランバーサポート
ランバーなし
色(背面)
ブラックT
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする