大一産業
壁掛式オートディスペンサー(液体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58033764
品番
「-」
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、液状に吐出します。
用途
手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
ABS
質量(g)
755
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×85×240
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
白
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※粘度の高い液体は吐出させることが出来ない場合があります。単3乾電池×4本は別売となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません