SONIC(ソニック)[文具]
快適ヘッドセット 片耳 USBタイプ ユートリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
58036476
品番
UL-1508-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
オフィスでも在宅勤務でも、軽くて着け心地快適だから疲れにくい。
シンプルで使いやすいヘッドセット
色
ベージュ
質量(g)
180(パッケージ含む)
対応OS
Win/mac
主要材質
ABS
機能
ミュートコントローラー
サイズ(mm)
約140×150×50
アズワン品番
64-8824-40
商品説明動画
快適ヘッドセット ユートリムエル
参考になった