wundou(ウンドウ)
パイピングトレーニンングパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
120
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
4XL
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
サックス
レッド
ライトピンク
ブロンズグリーン
ブラック
シルバーホワイト
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58049857
品番
P2050
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
サイドポケット、ホワイトのパイピング
材質
ポリエステル100% 8.3オンス
色
ネイビー
サイズ
120
股下(cm)
51
ウエスト(cm)
51~55
機能
吸汗速乾
総丈(cm)
70.5