曜日別特売
P2050 パイピングトレーニンングパンツ wundou(ウンドウ) 58050171

P2050 パイピングトレーニンングパンツ wundou(ウンドウ) 58050171
P2050 パイピングトレーニンングパンツ wundou(ウンドウ) 58050171
P2050 パイピングトレーニンングパンツ wundou(ウンドウ) 58050171

パイピングトレーニンングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4XL
サックス
内容量1枚注文コード58050171品番P2050
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様サイドポケット、ホワイトのパイピング材質ポリエステル100% 8.3オンスサックスサイズ4XL股下(cm)83ウエスト(cm)96~100機能吸汗速乾総丈(cm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする