wundou(ウンドウ)
カラーインナー長袖Vネック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
イエロー
グリーン
ネイビー
バーガンディ
ピンク
ブラック
ホワイト
ライトグレー
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
XS
L
M
S
XL
XS
XXL
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58051905
品番
P7200
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
色
ロイヤルブルー
サイズ
XS
着丈(cm)
57
裄丈(cm)
64.5
身幅(cm)
34
材質
ポリエステル82% ポリウレタン12% 4.7オンス
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、ストレッチ