曜日別特売
P7200 カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ) 58051957

P7200 カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ) 58051957
P7200 カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ) 58051957

カラーインナー長袖Vネック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ロイヤルブルー
サイズXXL
内容量1枚注文コード58051957品番P7200
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

色
ロイヤルブルー
サイズ
XXL
着丈(cm)
72.0~76
裄丈(cm)
77
身幅(cm)
49
材質
ポリエステル82% ポリウレタン12% 4.7オンス
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする