曜日別特売
P1810 ベーシックバスケットシャツ wundou(ウンドウ) 58058851

P1810 ベーシックバスケットシャツ wundou(ウンドウ) 58058851
P1810 ベーシックバスケットシャツ wundou(ウンドウ) 58058851
P1810 ベーシックバスケットシャツ wundou(ウンドウ) 58058851

ベーシックバスケットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ140
内容量1枚注文コード58058851品番P1810
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

色
ネイビー
サイズ
140
着丈(cm)
60
身幅(cm)
42
仕様
サイドスリット
材質
ポリエステル100% 3.9オンス
機能
吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする