wundou(ウンドウ)
バスケットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
イエロー
オレンジ
グリーン
ターコイズ
ネイビー
バーガンディ
ブラック
プラム
ホワイト
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
S
110
120
130
140
150
L
M
S
XL
XXL
全110種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58059971
品番
P8500
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
26
ウエスト(cm)
72~76
総丈(cm)
53
材質
ポリエステル100% 4.4オンス