曜日別特売
CEHS4040-1200 UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール 58103441

UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード58103441品番CEHS4040-1200
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高能率・安定加工を可能とした工具設計です。
外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。
不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。
従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。

用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金仕様シャンクテーパ角(Bta)16°トラスコ品番658-6191材質Super MG刃数4枚、ZEFP:4枚全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6表面処理UTコートコーティングUTコート外径(mm)4シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする