曜日別特売
MPG106D TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) 6.35 (Dia.)mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 58269409

TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) 6.35 (Dia.)mmMPG106D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58269409
品番
MPG106D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,342
販売価格(税別)
¥2,129
仕様
動作特性 = ラッチ
実装タイプ = パネルマウント
イルミネーション = なし
接点構成 = 単極双投(SPDT)
パネルのカットアウトサイズ = 6.35 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 6.35mm
コンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V ac
末端様式 = ワイヤーラグ
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ. TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals. MPG switches are designed to be panel mounted. They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ. They are epoxy sealed with a flux proof construction. Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする