岡崎精工
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
軸径(Φmm)
12
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1.5
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304601
品番
SCD2-120R15
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
36
刃長l(mm)
36
全長(mm)
110
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
1.5
ねじれ角(°)
右30