RU-TNRC3KY 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3Kタイプ(クイック式) ノーブランド 58535942

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3Kタイプ(クイック式)RU-TNRC3KY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色イエロー
内容量1本注文コード58535942品番RU-TNRC3KY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

色
イエロー
適合
C810dn/C810dn-T/830dn/MC860dn/MC860dtn
種別
クイック式
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
7000
適合メーカー
沖データ対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※個人宅への配送は出来ません。 ※ただし、屋号があり、外観や看板から事業所であることを確認できる場合は配送可能です。 ※平日9~18時対面対応が必要です。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする