淡路マテリア
溶接式管継手(白)偏心レジューサ
GRE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50×40
25×20
32×25
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
2×1-1/2
1-1/4×1
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580182
品番
GRE
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1-1/2
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
色
白
種類
溶接継手
寸法H(mm)
76.2
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材