90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58580417

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58580417
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58580417

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード58580417品番90EL
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)25呼び径(B)1種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手外径D(Φmm)34.0寸法F(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする