淡路マテリア
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580496
品番
90ES
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
42.7
寸法F(mm)
31.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材