45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58580697

45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58580697
45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58580697

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58580697品番45EL
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
47.3
外径D(Φmm)
89.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする